曜日別特売

COOLMAX フェイスネックガード

COOLMAX フェイスネックガード - 76(ナナロク)COOLMAX フェイスネックガード - 76(ナナロク)COOLMAX フェイスネックガード - 76(ナナロク)COOLMAX フェイスネックガード - 76(ナナロク)COOLMAX フェイスネックガード - 76(ナナロク)COOLMAX フェイスネックガード - 76(ナナロク)COOLMAX フェイスネックガード - 76(ナナロク)COOLMAX フェイスネックガード - 76(ナナロク)

優れた吸水速乾性を持つクールマックス(R)素材を使用したフェイスネックガードです。
クールマックス(R)オールシーズンテクノロジーにより暑い時には涼しくドライな着心地を提供し、寒い時には暖かさを保ちます。

用途ウォーキング、サイクリング、ガーデニング、農作業、釣り、登山などの屋外作業、アウトドア全般。仕様高機能生地サイズフリー長さ(cm)39混率(%)ポリエステル65、COOLMAX35首廻り(cm)55内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6956110976-51レッド
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
6956111876-51ブルー
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
6956112776-51ブラック×レッド
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
6956113676-51ブラック×グレー
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする