曜日別特売

ファン対応長袖ツナギ服

ファン対応長袖ツナギ服 - AGRADEファン対応長袖ツナギ服 - AGRADE
(1件のレビュー)

背中部分に専用加工を施し空気の通り道を確保
ファンの取り付け位置を横にすることで体にファンが干渉しないよう工夫
・パンツ部分にも風邪が循環することで全身快適に過ごせます.

用途作業現場、農業での熱中症対策セット内容服のみ混率(%)綿70・ポリエステル30内容量1着
注意
※ファン、バッテリーは別売りです。
全14種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
総丈(cm)
バスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
ウエスト(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
695612677000-003-SシルバーグレーS160~15014711448539472
オープン
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
695612767000-003-MシルバーグレーM165~17015211850559874
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
695612857000-003-LシルバーグレーL170~175157122525710276
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
695612947000-003-LLシルバーグレーLL175~180162126545910678
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
695613037000-003-3Lシルバーグレー3L180~185167130566111080
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
695613197000-003-4Lシルバーグレー4L185~190172134586311482
オープン
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
695613287000-003-5Lシルバーグレー5L190~195177138606511884
オープン
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月27日
695611977000-002-SブルーS160~15014711448539472
オープン
取扱い終了
返品不可
695612067000-002-MブルーM165~17015211850559874
オープン
取扱い終了
返品不可
695612157000-002-LブルーL170~175157122525710276
オープン
取扱い終了
返品不可
695612247000-002-LLブルーLL175~180162126545910678
オープン
取扱い終了
返品不可
695612337000-002-3Lブルー3L180~185167130566111080
オープン
取扱い終了
返品不可
695612497000-002-4Lブルー4L185~190172134586311482
オープン
取扱い終了
返品不可
695612587000-002-5Lブルー5L190~195177138606511884
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-30
用途: メンテナンス用

生地素材の肌触りは、良いと思います。ただウエスト調整用のマジックファスナーの吸着力が弱く、前かがみの姿勢になった際に外れやすいです。もう少しファスナーの横幅広くしたほうが外れにくくなるのでは?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする