興和化成
ノイズプロテクトチューブフラットケーブル用
フラットケーブル・各種リボンケーブルのシールド対策に最適です。
内面のアルミ箔面でケーブルを覆うため、確実なシールド効果を発揮します。
材質
シート部:難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔、1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)、嵌合部:両面粘着テープ
色
ブラック
使用温度(℃)
-20~50
定尺(m)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(25m)
注意
※目安10箱以上ご注文の場合、出荷目安を超える場合がございます。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル幅(mm)
芯数
製品幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69644199
KATF-10
12.8
10
15
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
27日以内出荷
返品不可
69644217
KATF-16
20.3
16
22.5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
27日以内出荷
返品不可
69644235
KATF-20
25.4
20
27.5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
27日以内出荷
返品不可
69644253
KATF-26
33
26
35
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
27日以内出荷
返品不可
69644278
KATF-34
43.2
34
45.5
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
27日以内出荷
返品不可
69644296
KATF-40
50.8
40
55.5
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
27日以内出荷
返品不可
69644314
KATF-50
63.5
50
65.5
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
27日以内出荷
返品不可
69644339
KATF-60
76.2
60
78.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
27日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください