樹脂プレート PS和紙プレート

樹脂プレート PS和紙プレート - K9(駒谷)樹脂プレート PS和紙プレート - K9(駒谷)樹脂プレート PS和紙プレート - K9(駒谷)

天然素材の本物の和紙をPS(ポリスチレン)でサンドした耐久性に優れた和風樹脂版です。
障子紙と異なり、張替の手間も省け、拭き掃除も可能なエコな素材です。

材質PSポリスチレン+和紙+PSポリスチレン寸法(mm)930×1840長さ(mm)1840RoHS指令(10物質対応)対応
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69565257JPS-N-10 無地1.0t1セット(10枚)1
116,000
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
69565266JPS-N-15 無地1.5t1セット(6枚)1.5
93,600
75,980
83,578(税込)
8日以内出荷
69565275JPS-N-20 無地2.0t1セット(5枚)2
92,000
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
69565284JPS-U-10 雲竜1.0t1セット(10枚)1
116,000
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
69565293JPS-U-15 雲竜1.5t1セット(6枚)1.5
93,600
75,980
83,578(税込)
8日以内出荷
69565309JPS-U-20 雲竜2.0t1セット(5枚)2
92,000
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2054:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする