K9(駒谷)
樹脂プレート アクリル板
PS樹脂板やPS和紙プレートに比べて強度、透明度が高く、紫外線による劣化も少ないです。
表面に傷がつきにくいのも特長のひとつです。
材質
アクリル
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
厚さ(mm)
寸法(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69565318
AE-000-20 透明2.0t
1セット(5枚)
透明
2
910×1820
1820
¥
88,000
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
5日以内出荷
69565327
AE-000-30 透明3.0t
1セット(4枚)
透明
3
910×1820
1820
¥
105,600
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
69565336
AE-000-40 透明4.0t
1セット(3枚)
透明
4
910×1820
1820
¥
105,600
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
5日以内出荷
69565345
AE-000-50 透明5.0t
1セット(2枚)
透明
5
910×1820
1820
¥
132,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
69565354
AE-032-20 乳半2.0t
1セット(6枚)
乳半
2
910×1820
1820
¥
117,600
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
5日以内出荷
69565363
AE-032-30 乳半3.0t
1セット(4枚)
乳半
3
910×1820
1820
¥
117,600
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
69565388
AE-032-50 乳半5.0t
1セット(2枚)
乳半
5
910×1820
1820
¥
98,000
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
5日以内出荷
69565397
AC-RM-20 両面ミスト2.0t
1セット(5枚)
-
2
1000×2000
2000
¥
118,000
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
5日以内出荷
69565406
AC-RM-30 両面ミスト3.0t
1セット(4枚)
-
3
1000×2000
2000
¥
141,600
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
69565415
AC-RM-40 両面ミスト4.0t
1セット(3枚)
-
4
1000×2000
2000
¥
141,600
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
69565379
AE-032-40 乳半4.0t
1セット(3枚)
乳半
4
910×1820
1820
¥
117,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長