キーボックス スタンダードタイプ

キーボックス スタンダードタイプ - K9(駒谷)キーボックス スタンダードタイプ - K9(駒谷)キーボックス スタンダードタイプ - K9(駒谷)キーボックス スタンダードタイプ - K9(駒谷)キーボックス スタンダードタイプ - K9(駒谷)キーボックス スタンダードタイプ - K9(駒谷)キーボックス スタンダードタイプ - K9(駒谷)

シリンダー錠式で、リーズナブルなスタンダードタイプ。
携帯・壁掛け兼用型で、手提げ取っ手付きです。

材質スチールベージュ奥行(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
収納本数(本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69565424KB-10 鍵10本掛2101.4531010
8,300
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
69565433KB-15 鍵15本掛2101.741015
11,100
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
69565449KB-20 鍵20本掛3602.131020
13,400
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
69565458KB-30 鍵30本掛210241030
15,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
69565467KB-40 鍵40本掛3602.431040
22,100
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
69565476KB-60 鍵60本掛3603.141060
27,100
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする