セーフラン安全用品
帆布脚絆 J2442
丈夫な帆布を使用した脚絆です。
面ファスナー開閉式(全開)で着脱しやすい。
作業ズボン裾の巻き込み防止や、足首周辺の保護に。
用途
ズボンの裾の巻き込み防止、足首への異物混入やヤケドやケガの防止に
材質
帆布
色
アイボリー
サイズ
フリー
タイプ
マジック式
丈(cm)
約28.5
アズワン品番
65-0597-93
足首周り(cm)
約41
ふくらはぎ周り(cm)
約38
内容量
1組
注意
※用途以外のご使用はおやめください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69568933
J2442
¥
1,000
¥
849
¥
934
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください