セーフラン安全用品
メッシュ反射ベスト 21601-OR
メッシュタイプで蒸れにくい反射ベストです。
反射帯がしっかり反射します。
フロント面ファスナーのシンプル構造。
蛍光色で高視認性。
用途
夜間の警備や作業などに。
工事現場、建築現場、交通整理などに。
夜間の散歩におススメです。
仕様
フロント面ファスナー、ポケットなし
材質
ポリエステル
サイズ
XXL
着丈(cm)
約66(平置き)
色(本体)
蛍光オレンジ
身幅(cm)
約64(平置き)
内容量
1着
注意
※用途以外のご使用はおやめください。
※縫製や素材の特性により、サイズに誤差が生じる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69569064
21601-OR
¥
1,000
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください