データ復旧ソフトウェアとして更に進化し、前バージョンより復旧力の強化とスキャン速度を向上しました。2002年に発売が開始されて以来、現在世界43ヵ国において200万ユーザーが利用している信頼のソフトウェアです。米国FBIやCIAが犯罪捜査で公式採用しています。特別優待版は正規化コード3個入りです。正規化コード1コードにつき1ドライブの復旧が可能です。アイギーク(プロソフト)製品をお持ちの方、学生・教職員の方が対象です。購入対象:アイギーク・プロソフトエンジニアリング製品をお持ちの方(全製品対象)、下記の教育機関および教育を目的とする機関にお勤めの方・児童・生徒・学生ならびに教職員の方が対象文部科学省認可の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、短期大学、大学、大学院、専門学校、各種学校。文部科学省認可の学校、学校法人、公立の公共職業訓練施設、教育委員会などの学校教材の公的購買代行機関、教育センターなどの教職員の研修機関。博物館、美術館、図書館、教育を目的とした機関で、文部科学省が所管する独立行政法人。国および地方自治体が設立した各種大学校。地方教育行政の組織及び運営に関する法律第30条に定める教育機関(教育センター、教育研究所、美術館、博物館、公民館、図書館など)。