曜日別特売

手持ち運搬シート(てもっち君)

手持ち運搬シート(てもっち君) - 松王商事手持ち運搬シート(てもっち君) - 松王商事手持ち運搬シート(てもっち君) - 松王商事手持ち運搬シート(てもっち君) - 松王商事手持ち運搬シート(てもっち君) - 松王商事手持ち運搬シート(てもっち君) - 松王商事手持ち運搬シート(てもっち君) - 松王商事手持ち運搬シート(てもっち君) - 松王商事
(1件のレビュー)

災害時のゴミの搬出に便利です。
4隅の持ち手ベルトはダブル構造、長い方が約40cm、短い方が約20cmです。
使用シーンに合わせて使い分けください。

用途災害ゴミ等の搬出運搬シートとして。浸水した畳の撤去や端材ゴミの搬出に。緊急時の簡易担架として(大型犬など)。材質本体:ポリプロピレン、収納ベルト面ファスナー:ナイロン、縫製糸:ポリエステル幅(mm)80ベージュベルト長さ(mm)長い持ち手:約400、短い持ち手:約200シート長さ(mm)本体:約1230(持ち手込み:約2000)耐荷重(N)目安:約980(保証値ではありません、使用環境により変動します)再生紙使用マーク適合内容量1枚
注意
※土木工事等のモッコとしての使用はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70118853TEMOTTIKUN
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70118853
2021-09-16
用途: 荷物の運搬
Quadlabサービス業

使い方もわかりやすく作業がスムーズに進みました。ごみの片付けの際はおススメです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
2022-09-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
2022-09-09

モッコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする