コイズミファニテック
JG4チェア メッシュ 座面モールドウレタン アームなし
JG4/スクエアデザインのシンプルモデル
シンクロロッキング40°(背・座シンクロ作動・最前部のみ固定)(ロッキング強弱調整)
ガスシリンダー式座面高調節
用途
チェア
材質
脚/ナイロン、張地/ポリエステルメッシュ[DUPONT社製](背)、クッション/モールドウレタン
肘掛
なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×655×960~1050
内容量
1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※軒先までのお渡しとなります。(階上が出来かねます。ビル1階入口・納品口等でのお渡しとなります)。お届け先によってはお客様に荷卸しをお手伝いいただく場合がございます。
※配送に関する時間指定、時間帯指定は出来ません。
※組立が必要な商品となります。
※こちらの商品にはアームレストは付いておりません。
※ご使用の前には取扱説明書をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
全高(mm)
座面高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70127786
JG4-401BK
ブラック(背メッシュ)
960~1050
440~530
¥
36,000
¥
31,980
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
70127795
JG4-402RE
レッド(背メッシュ)
960~1050
440~530
¥
36,000
¥
31,980
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
70127804
JG4-403SV
シルバー(背メッシュ)
960~1050
440~530
¥
36,000
¥
31,980
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
70127813
JG4-404BL
ブルー(背メッシュ)
960~1050
440~530
¥
36,000
¥
31,980
¥
22,980
アウトレット
¥
25,278
(税込)
当日出荷
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
残り1点です
70127829
JG4-405OR
オレンジ(背メッシュ)
960~1050
440~530
¥
36,000
¥
31,980
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年1月30日
70127838
JG4-406GR
グリーン(背メッシュ)
960~1050
440~530
¥
36,000
¥
31,980
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。