充電式タクティカルメタルライト

充電式タクティカルメタルライト - ENERGIZER(エナジャイザー)充電式タクティカルメタルライト - ENERGIZER(エナジャイザー)充電式タクティカルメタルライト - ENERGIZER(エナジャイザー)充電式タクティカルメタルライト - ENERGIZER(エナジャイザー)充電式タクティカルメタルライト - ENERGIZER(エナジャイザー)充電式タクティカルメタルライト - ENERGIZER(エナジャイザー)充電式タクティカルメタルライト - ENERGIZER(エナジャイザー)

電池が切れても繰り返し使える、充電式のハンドライトです。
充電用のUSBケーブル(microUSB type B)が付属しています。
4種類のライトモード(ハイ、ミディアム、ロー、ストロボ)が選べます。
航空機グレードの耐久アルミニウムを使用しています。
ハイモードは700Lmで2時間点灯、照射距離100mです。
ミディアムモードは100Lmで12時間点灯です。
ローモードは20Lmで30時間点灯です。

明るさ(Lm)最大:700(ハイモード時)、100(ミディアムモード時)、20(ローモード時)電源充電式点灯時間(時間)最大:2(ハイモード時)、12(ワイドモード時)、30(ローモード時)電球の種類LED充電時間(時間)6材質アルミ幅(mm)33高さ(mm)158奥行(mm)33本体質量(g)172防水保護等級IPX4照射距離(m)最大:100(ハイモード時)耐衝撃1m内容量1個
注意
※充電用のACアダプターは付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
点灯時間(時間)
照射距離(m)
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70128486PMTRL8最大:700(ハイモード時)、100(ミディアムモード時)、20(ローモード時)最大:2(ハイモード時)、12(ワイドモード時)、30(ローモード時)最大:100(ハイモード時)172
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする