モノタロウ

コーナークランプ シングルハンドルタイプ

コーナークランプ シングルハンドルタイプ - モノタロウコーナークランプ シングルハンドルタイプ - モノタロウコーナークランプ シングルハンドルタイプ - モノタロウコーナークランプ シングルハンドルタイプ - モノタロウ
(4件のレビュー)

シングルハンドタイプですので作業効率が高かまります。
アルミ合金製なので軽量です。
厚みの異なったワークもハンドルが自在に動きますので固定する事が出来ます。

用途DIY作業や木工作業での仮止めなどに。全長(mm)288材質(本体)アルミ合金質量(g)730種類アングルクランプ/コーナークランプ表面処理パウダーコーティング(粉体塗装)最大口開き(mm)68アゴの深さ(mm)35内容量1個
注意
※ハンドルや本体を金づち等で叩かないでください。
※DIYの木工軽作業としてご使用下さい。
※物を吊る用途にはご使用にならないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70174336-
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70174336
2023-04-19
用途: ベニヤ板の組立てにつかう。
カスタマーサービス自動車・二輪車・自転車関連業

コンパネやツーバイ木材で箱ものを作るとき直角で保持するのに難儀していました。この商品は一発で直角保持できるので助かります。

対象商品 : 70174336
2022-10-23
用途: ステンレス丸棒のコーナー溶接時の固定用

アルミ本体を平らな台に乗せるとガタツキある。鋳型が変形していたのかも知れないが6mm位変形している。削って治すのは時間が掛かり無理そうである。
7mmのステンレス丸棒がキチンと挟めず使用は諦めた。

対象商品 : 70174336
2022-12-08
用途: 金属加工、溶接の仮止めに
不動産業

アングル溶接の角度90度がバッチリ! 
4個セットで四角が楽に決まります。

対象商品 : 70174336
2022-03-27
用途: 木工加工等に
サービス業

商品を受け取り見た目はやや華奢そうに見えましたけど、30㎜程の角材を固定したところ結構シッカリと固定できドリル加工にも問題なく使えました。薄手の木材でも問題なく使用できました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする