曜日別特売

北欧インテリア 天然木すのこベッド セミダブル【ヒュッゲ-Hygge-】

北欧インテリア 天然木すのこベッド セミダブル【ヒュッゲ-Hygge-】 - ホームテイスト北欧インテリア 天然木すのこベッド セミダブル【ヒュッゲ-Hygge-】 - ホームテイスト北欧インテリア 天然木すのこベッド セミダブル【ヒュッゲ-Hygge-】 - ホームテイスト北欧インテリア 天然木すのこベッド セミダブル【ヒュッゲ-Hygge-】 - ホームテイスト北欧インテリア 天然木すのこベッド セミダブル【ヒュッゲ-Hygge-】 - ホームテイスト北欧インテリア 天然木すのこベッド セミダブル【ヒュッゲ-Hygge-】 - ホームテイスト北欧インテリア 天然木すのこベッド セミダブル【ヒュッゲ-Hygge-】 - ホームテイスト北欧インテリア 天然木すのこベッド セミダブル【ヒュッゲ-Hygge-】 - ホームテイスト

3段階に高さを調節できる脚付きすのこベッドセミダブルサイズ!
北欧産パイン材はリフレッシュ、消臭、抗菌、防臭効果があります!安心安全のF★★★★(フォースター)獲得!
静止耐荷重は200kgと頑丈設計!
通気性抜群で年中快適にお使い頂けます!
ベッドを並べてクイーンサイズ、キングサイズとしても利用可能。

用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。材質フレーム:天然木(パイン材)、すのこ:積層合板(LVL)質量(kg)20サイズセミダブル種類すのこベッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約120×200×26内容量1台
注意
※お客様組立商品です。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70128687HO-L01SD-BRブラウン
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70128696HO-L01SD-NAナチュラル
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70128705HO-L01SD-WHWホワイトウォッシュ
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする