ホームテイスト
大人かわいい ダイヤモンド座椅子【Chammy -チャミー-】
大人可愛いダイヤモンド座椅子!
人暮らしの女性におすすめな、おしゃれにこだわった商品です。
用途
コンパクト設計なので、持ち運びが便利で生活スタイルに合わせてお使い頂けます。
背面はダイヤモンド柄の生地を使用しているので、どこから見ても可愛いです。
14段階のギアチェンジが可能です!
材質
側生地:ポリエステル100%/構造部材:スチールパイプ/中身:ウレタンフォーム
質量(kg)
4.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
49×58.5~100×14~57.5
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70128748
SH-07-OKDM-BL
ブルー
4.4
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70128757
SH-07-OKDM-PK
ピンク
4.4
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70128766
SH-07-OKDM-GY
グレー
4.4
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70128775
SH-07-OKDM-WH
ホワイト
4.4
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。