曜日別特売

大人かわいい 三角座椅子【Chammy -チャミー-】

大人かわいい 三角座椅子【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいい 三角座椅子【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいい 三角座椅子【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいい 三角座椅子【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいい 三角座椅子【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいい 三角座椅子【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいい 三角座椅子【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいい 三角座椅子【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト

大人可愛い三角座椅子!
女性の背中にフィットする仕様で包み込むような座り心地になります。

用途
背面には固めのチップウレタンで座面は低反発のウレタンを入れているので、長時間座っていても疲れにくいです。
底の裏面には滑りにくい生地を使用しています。
コンパクトトサイズなので、場所を取らずスッキリ収納できます。
材質側生地:ポリエステル100%/構造部材:スチールパイプ/中身:ウレタンフォーム質量(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×56~87×10~47内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70128827SH-07-OKTA-BLブルー3
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70128836SH-07-OKTA-PKピンク3
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70128845SH-07-OKTA-GYグレー3
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70128854SH-07-OKTA-WHホワイト3
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70128863SH-07-OKTA-YEイエロー3
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする