ホームテイスト
大人かわいい コンパクトカウチソファ【Chammy -チャミー-】
大人可愛いコンパクトカウチソファ!
丸みのあるシルエットでふんわりとしたデザインが特徴です。
用途
1roomにお住まいの方におススメなサイズ感です。
オットマン付きなので、サイドテーブルや脚置きにしたり自由にお使い頂けます。
座面にはポケットコイルを搭載しており、耐久性と弾力のある上質な座り心地です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
本体:104×75×66、オットマン:45×45×30
質量(kg)
18.5
材質
側生地:ポリエステル100%/構造部材:スチールパイプ、樹脂脚/中身:ウレタンフォーム、ポケットコイルスプリング
内容量
1台
注意
※お客様組立商品です。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70128879
SH-07-OKCS-BL
ブルー
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70128888
SH-07-OKCS-PK
ピンク
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70128897
SH-07-OKCS-GY
グレー
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70128906
SH-07-OKCS-WH
ホワイト
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。