ロックピンを押すことでスライドバーが伸縮しますので手の届きにくい狭い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しが便利に行えます。
レンチの角度は180度に自由自在に動かすことが出来て作業性が高まります。


ロックピンを指で押して凹ませ、バーに開いている4段階の穴のいずれかにスライドさせて嵌めるだけの簡単操作。
1番短くて28.1cm、最長で46cmまで伸縮可能。
レンチの先端が大きく開き、内側が両面ともギザギザしているのでボルトやナットをキャッチしやすい構造です。
プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小~最大 N・m :40~200 1目盛:2 表示単位:N・m 差込角dr.A mm :12.7 B mm :45.2 T4MN200シリーズTONE(トネ/旧:前田金属工業)税込¥43,978~¥39,980~