マンダムニットSOC

マンダムニットSOC - 丸五マンダムニットSOC - 丸五マンダムニットSOC - 丸五マンダムニットSOC - 丸五マンダムニットSOC - 丸五マンダムニットSOC - 丸五マンダムニットSOC - 丸五マンダムニットSOC - 丸五

マンダムニットSOCのローカットタイプ。先芯があることを感じさせない、スポーティなデザインのプロスニーカーです。足当たりの軟らかい伸縮性のあるニットと、クッション性に優れた高反発EVAミッドソールが快適な履き心地を提供します。

形状ローカット材質(アッパー)ポリエステル+TPU機能クッション性材質(底部)EVA+ゴムRoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70128933#201ブラック34025.5
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
70128949#201ブラック35026
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
70128994#201オレンジ33025
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
70129064#201ホワイト33025
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
70129073#201ホワイト34025.5
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
70129089#201ホワイト35026
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
70129116#201ホワイト38028
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
70128915#201ブラック32024.5
オープン
取扱い終了
70128924#201ブラック33025
オープン
取扱い終了
70128958#201ブラック36026.5
オープン
取扱い終了
70128967#201ブラック37027
オープン
取扱い終了
70128976#201ブラック38028
オープン
取扱い終了
70128985#201オレンジ32024.5
オープン
取扱い終了
70129003#201オレンジ34025.5
オープン
取扱い終了
70129019#201オレンジ35026
オープン
取扱い終了
70129028#201オレンジ36026.5
オープン
取扱い終了
70129037#201オレンジ37027
オープン
取扱い終了
70129046#201オレンジ38028
オープン
取扱い終了
70129055#201ホワイト32024.5
オープン
取扱い終了
70129098#201ホワイト36026.5
オープン
取扱い終了
70129107#201ホワイト37027
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする