マンダムニットSOC

マンダムニットSOC - 丸五マンダムニットSOC - 丸五マンダムニットSOC - 丸五マンダムニットSOC - 丸五マンダムニットSOC - 丸五マンダムニットSOC - 丸五マンダムニットSOC - 丸五

マンダムニットSOCのミドルカットタイプ。先芯があることを感じさせない、余分な装飾を排したシンプルなデザインのプロスニーカーです。足当たりの軟らかい伸縮性のあるニットと、クッション性に優れた高反発EVAミッドソールが快適な履き心地を提供します。

形状ミドルカット材質(アッパー)ポリエステル+TPU材質(底部)EVA+ゴムRoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70129159#20226グレークッション性
オープン
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
70129125#20224.5グレークッション性
オープン
取扱い終了
70129134#20225グレークッション性
オープン
取扱い終了
70129143#20225.5グレークッション性
オープン
取扱い終了
70129168#20226.5グレークッション性
オープン
取扱い終了
70129177#20227グレークッション性
オープン
取扱い終了
70129186#20228グレークッション性
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする