ウルトラソール

ウルトラソール - 丸五
(1件のレビュー)

丸五が開発した耐滑底『ウルトラソール』仕様のスニーカー スリッポンタイプ。ウルトラソールは縦方向だけでなく横方向にも強力な耐滑性能を発揮。濡れた路面や床の上でも安心して歩くことができます。アッパーには、耐久性、撥水性、防汚性に優れたインビスタ社のCORDURA(R)ナイロンを使用。汚れやすい場所でも気にせずに履くことができます。シンプルなデザインのウルトラソール#72は、カジュアルでも仕事でも存在感を発揮する1足です。

形状ローカット材質(アッパー)ナイロン機能耐滑性、耐久性、撥水性、防汚性材質(底部)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70129335#72ブラック20022
オープン
取扱い終了
70129344#72ブラック20522.5
オープン
取扱い終了
70129353#72ブラック21023
オープン
取扱い終了
70129369#72ブラック21523.5
オープン
取扱い終了
70129378#72ブラック22024
オープン
取扱い終了
70129387#72ブラック22524.5
オープン
取扱い終了
70129396#72ブラック23025
オープン
取扱い終了
70129405#72ブラック23525.5
オープン
取扱い終了
70129414#72ブラック24026
オープン
取扱い終了
70129423#72ブラック24526.5
オープン
取扱い終了
70129439#72ブラック25027
オープン
取扱い終了
70129448#72ブラック25528
オープン
取扱い終了
70129457#72カーキ20022
オープン
取扱い終了
70129466#72カーキ20522.5
オープン
取扱い終了
70129475#72カーキ21023
オープン
取扱い終了
70129484#72カーキ21523.5
オープン
取扱い終了
70129493#72カーキ22024
オープン
取扱い終了
70129509#72カーキ22524.5
オープン
取扱い終了
70129518#72カーキ23025
オープン
取扱い終了
70129527#72カーキ23525.5
オープン
取扱い終了
70129536#72カーキ24026
オープン
取扱い終了
70129545#72カーキ24526.5
オープン
取扱い終了
70129554#72カーキ25027
オープン
取扱い終了
70129563#72カーキ25528
オープン
取扱い終了
70129579#72ネイビー20022
オープン
取扱い終了
70129588#72ネイビー20522.5
オープン
取扱い終了
70129597#72ネイビー21023
オープン
取扱い終了
70129606#72ネイビー21523.5
オープン
取扱い終了
70129615#72ネイビー22024
オープン
取扱い終了
70129624#72ネイビー22524.5
オープン
取扱い終了
70129633#72ネイビー23025
オープン
取扱い終了
70129649#72ネイビー23525.5
オープン
取扱い終了
70129658#72ネイビー24026
オープン
取扱い終了
70129667#72ネイビー24526.5
オープン
取扱い終了
70129676#72ネイビー25027
オープン
取扱い終了
70129685#72ネイビー25528
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70129649
2022-11-14
用途: 作業用
卸売・小売業

ソールは滑りにくく名前のとおりで良いですが側面の布地との接着部分が1ヶ月もしないうちに剥がれてきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする