丸五
まもるくん
土木作業から荷物の運搬やピッキング作業まで、用途色々。滑り止めグリップ付きで、ペン作業など細かい作業も行いやすい。
質量(g)
73
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70129694
#960
M
21.5
7.5
9
18
天然ゴム
オレンジ
天然ゴム
13
伸縮性
1
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
70129703
#960
L
23
8
9.5
19
天然ゴム
オレンジ
天然ゴム
13
伸縮性
1
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください