丸五
マンダムインソール
厚さ最大11ミリのクッション性に優れたインソールです。抗菌剤と香料が練りこまれたクッション素材がニオイを抑えます。
色
ブラックタイガー
材質(表面)
ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(クッション)
発泡ポリウレタン+ゴム
内容量
1足
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70129719
#102
M
55
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70129728
#102
L
58
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70129737
#102
LL
61
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください