曜日別特売

マンダムドライ

マンダムドライ - 丸五マンダムドライ - 丸五マンダムドライ - 丸五マンダムドライ - 丸五マンダムドライ - 丸五マンダムドライ - 丸五

つま先から空気を取り入れソールから排出する『ターボドライシステム』を取り入れたスリッポンタイププロスニーカー 靴内の蒸れによるストレスを最大限に解消します。マジックも付いているので、フィット感の調整が可能です。

形状ミドルカット材質(アッパー)ポリエステル機能通気性材質(底部)EVA+ゴムRoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70129886#006レッド44024.5
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
70129895#006レッド44025
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
70129816#006ブラック44024.5
オープン
取扱い終了
70129825#006ブラック44025
オープン
取扱い終了
70129834#006ブラック46025.5
オープン
取扱い終了
70129843#006ブラック46026
オープン
取扱い終了
70129859#006ブラック48026.5
オープン
取扱い終了
70129868#006ブラック50027
オープン
取扱い終了
70129877#006ブラック52028
オープン
取扱い終了
70129904#006レッド46025.5
オープン
取扱い終了
70129913#006レッド46026
オープン
取扱い終了
70129929#006レッド48026.5
オープン
取扱い終了
70129938#006レッド50027
オープン
取扱い終了
70129947#006レッド52028
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする