曜日別特売

岩礁80型NS

岩礁80型NS - ミツウマ岩礁80型NS - ミツウマ

靴底全面に96本の鋼鉄製スパイクピンを埋め込みました。ウレタン裏布+吸汗裏布

用途山林や倒木林、岩場、冬季のアイスバーン等あらゆる路面で防滑性能を発揮します。付属品足首固定用バンド材質(裏布)4mm厚吸汗性ウレタン形状ハイカット濃グリーン標準質量(g/片足)約750(26.0cm)機能吸汗靴タイプ長靴内容量1足
注意
※平滑な鉄板、タイル路面、網場上では滑りや引っ掛かりにご注意ください。
全7種類を絞り込む
サイズ(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
丈(cm)
内寸(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70130936-24総丈:29.5、キープ丈:1026
オープン
27,000
29,700(税込)
6日以内出荷
返品不可
70130945-24.5総丈:29.5、キープ丈:1026
オープン
27,000
29,700(税込)
5日以内出荷
70130954-25総丈:29.5、キープ丈:1026
オープン
27,000
29,700(税込)
6日以内出荷
70130963-25.5総丈:31.5、キープ丈:1028
オープン
27,000
29,700(税込)
5日以内出荷
70130979-26総丈:31.5、キープ丈:1028
オープン
27,000
29,700(税込)
6日以内出荷
返品不可
70130988-27総丈:31.5、キープ丈:1028
オープン
27,000
29,700(税込)
21日以内出荷
70130997-28総丈:32.5、キープ丈:1029
オープン
27,000
29,700(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする