曜日別特売

林業用NSキープ艶半長FMDX

林業用NSキープ艶半長FMDX - ミツウマ林業用NSキープ艶半長FMDX - ミツウマ

スパイクピンソール・ウレタン裏布+吸汗裏布

用途主に山林作業向け形状ハイカットクロ靴タイプ長靴材質(裏布)4mm厚吸汗性ウレタン標準質量(g/片足)約965(26.0cm)機能吸汗内容量1足
全7種類を絞り込む
サイズ(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
内寸(cm)
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70131137-2426総丈:29.5、キープ丈:6.8
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
70131146-24.526総丈:29.5、キープ丈:6.8
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
70131155-2526総丈:29.5、キープ丈:6.8
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
70131164-25.528総丈:31.5、キープ丈:6.8
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
70131173-2628総丈:31.5、キープ丈:6.8
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
70131189-2728総丈:31.5、キープ丈:6.8
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
70131198-2829総丈:32.5、キープ丈:6.8
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする