ミツウマ
林業用NSキープ艶半長エルミラ裏
スパイクピンソール・ウレタン裏布・吸汗裏布
用途
主に山林作業向け
材質
(裏布)吸汗性ナイロンニット
形状
ハイカット
色
クロ
標準質量(g/片足)
約780(26.0cm)
機能
吸汗
靴タイプ
長靴
内容量
1足
全7種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
24
24.5
25
25.5
26
27
28
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
丈(cm)
内寸(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70131207
-
24
総丈:29.5、キープ丈:6.8
26
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
70131225
-
25
総丈:29.5、キープ丈:6.8
26
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
70131234
-
25.5
総丈:31.5、キープ丈:6.8
28
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
70131243
-
26
総丈:31.5、キープ丈:6.8
28
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
70131259
-
27
総丈:31.5、キープ丈:6.8
28
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
70131216
-
24.5
総丈:29.5、キープ丈:6.8
26
オープン
取扱い終了
70131268
-
28
総丈:32.5、キープ丈:6.8
29
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください