曜日別特売

ウレタン背抜き手袋10双組

ウレタン背抜き手袋10双組 - TOWA(東和コーポレーション)ウレタン背抜き手袋10双組 - TOWA(東和コーポレーション)ウレタン背抜き手袋10双組 - TOWA(東和コーポレーション)ウレタン背抜き手袋10双組 - TOWA(東和コーポレーション)ウレタン背抜き手袋10双組 - TOWA(東和コーポレーション)ウレタン背抜き手袋10双組 - TOWA(東和コーポレーション)ウレタン背抜き手袋10双組 - TOWA(東和コーポレーション)ウレタン背抜き手袋10双組 - TOWA(東和コーポレーション)

スベリ止め効果の高い発泡ポリウレタン樹脂を手のひらにコーティングしています。
原手はホコリの出にくい長繊維の編み手です。
通気性に優れ、ムレにくい背抜き手袋です。
フィット感に優れているため、果物の収穫や製品検査など細かな作業が要求される作業に適しています。

用途果樹、園芸、家庭菜園、農業、製品検査、電気・電子部品製造、倉庫内作業、屋内外清掃厚さ(mm)約0.9RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10双)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70166593903-SS216.716.6【編手】ポリエステル、【コーティング】ポリウレタンホワイトポリウレタン13スベリ止め・通気性10
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
70166609903-MM226.917.6【編手】ポリエステル、【コーティング】ポリウレタンホワイトポリウレタン13スベリ止め・通気性10
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
70166618903-LL237.718.8【編手】ポリエステル、【コーティング】ポリウレタンホワイトポリウレタン13スベリ止め・通気性10
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
70166627903-LLLL24819.6【編手】ポリエステル、【コーティング】ポリウレタンホワイトポリウレタン13スベリ止め・通気性10
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする