曜日別特売

屋外ウォールライト

屋外ウォールライト - 山田照明屋外ウォールライト - 山田照明屋外ウォールライト - 山田照明屋外ウォールライト - 山田照明

軒下も含めた屋内の共用部に良くなじむシンプルなLED照明。
雨風の吹き込みや24時間点灯など過酷な条件の多い共用スペース向け器具。
LED光源の長寿命・省エネ性能に加えて耐久性、堅牢性にも優れた基本照明シリーズ。

電圧(V)100専用耐水性防雨・防湿取付方式工事色温度(K)2700演色指数(Ra)70LEDLED一体型従来光源白熱40W相当消費電力(W)8.3材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/セード:乳白アクリル光源寿命40000光源色電球色調光の可否内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70177048AD-2560-L1.537.3
30,300
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
70177066AD-2561-L1.335.3
30,300
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする