山田照明
屋外ウォールライト・バスルームライト
ポーチ灯。
ご家族の帰宅やお客様の夜の来訪を温かく、明るくお迎えしたいエクステリア。
LED光源で省エネと防犯の両面をカバーするあかりです。
仕様
GX53 LEDユニットフラット形(広角形)
高さ(mm)
175
取付方式
工事
奥行(mm)
93
電圧(V)
100専用
消費電力(W)
5
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40000
LED
ユニット交換型
適合ランプ
東芝製LDF5L-H-GX53/500
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
従来光源
白熱40W相当
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
質量(kg)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70177093
AD-2568-L
本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/セード:乳白ガラス(消し)
1.7
65.4
327
¥
32,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70177075
AD-2564-L
本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/セード:乳白ガラス(消し)
1.5
56
280
¥
29,900
取扱い終了
返品不可
70177084
AD-2566-L
本体:アルミダイキャスト(シルバー塗装)/セード:乳白ガラス(消し)
1.5
56
280
¥
29,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください