山田照明
ガーデンライト
造園空間や植栽に馴染むやわらかなデザイン。
あらゆる設備環境とマッチする、ベーシックなデザイン。同一デザインのガーデンライトタイプ・スパイクタイプとの併用で景観のコーディネイトができます。
取付方式
工事
電圧(V)
100専用
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40000
LED
LED電球
耐水性
防雨
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質/仕上
質量(kg)
高さ(mm)
径(Φmm)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70177407
AD-2659-L
本体:アルミ・アルミダイキャスト(黒色塗装) / セード:硬質ガラス(消し)
2.8
304
140
6.8
¥
58,100
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70177416
AD-2660-L
本体:アルミ・アルミダイキャスト(シルバー塗装) / セード:硬質ガラス(消し)
2.8
304
140
6.8
¥
58,100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70177425
AD-2665-L
本体:アルミ・アルミダイキャスト(黒色塗装) / セード:硬質ガラス(消し)
7.3
850
140
6.8
¥
96,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70177434
AD-2666-L
本体:アルミ・アルミダイキャスト(シルバー塗装) / セード:硬質ガラス(消し)
7.3
850
140
6.8
¥
96,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70178143
AD-3200-L
本体:アルミ・アルミダイキャスト(黒色塗装)/セード:硬質ガラス(消し)
3
700
100
4.2
¥
72,900
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70178159
AD-3201-L
本体:アルミ・アルミダイキャスト(シルバー塗装)/セード:硬質ガラス(消し)
3
700
100
4.2
¥
72,900
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください