山田照明
ガーデンライト
造園空間や植栽に馴染むやわらかなデザイン。
光による動線計画を容易にするとともに、縁石やスツール、フェンスなど、環境造形部材と照明とを一体にとらえ、デザインツールとして自在な展開を図ることの出来る器具。
電圧(V)
100専用
耐水性
防雨
口金
E26
色温度(K)
2700
LED
LED電球
光源寿命
40000
光源色
電球色
調光の可否
否
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
取付方式
演色指数(Ra)
従来光源
消費電力(W)
適合ランプ
幅(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質/仕上
エネルギー消費効率(Lm/W)
埋め込み深さ(mm)
電源
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70177443
AD-2670-L
工事
83
白熱60W相当
6.8
東芝製LDT7L-G/S/60W
140
140
2.8
本体:アルミ・アルミダイキャスト(ダークグレーメタリック塗装)/セード:乳白ガラス(消し)
65.1
-
-
¥
64,300
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70177459
AD-2671-L
工事
83
白熱60W相当
6.8
東芝製LDT7L-G/S/60W
140
140
6
本体:アルミ・アルミダイキャスト(ダークグレーメタリック塗装)/セード:乳白ガラス(消し)
65.1
350
-
¥
78,400
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70177644
AD-2966-L
-
80
白熱40W相当
4.9
東芝製LDA5L-G-K/40W
-
244
1.3
アルミ・アルミダイキャスト(黒色塗装)/白色ガラス(硬質・消し)
81.2
235
プラグ
¥
28,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください