山田照明
屋外ウォールライト
マンション共用廊下の照明など長時間の点灯箇所におすすめのタイプ。
どなたでも交換できる電球タイプ。
幅(mm)
200
材質/仕上
本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/セード:乳白アクリル
質量(kg)
1.1
高さ(mm)
314
取付方式
工事
奥行(mm)
127
電圧(V)
100専用
消費電力(W)
4.2
口金
E17
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
52.7
光源寿命
40000
LED
LED電球
耐水性
防雨
光束(Lm)
221
適合ランプ
東芝製LDA4L-G-E17/S/40W
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
従来光源
白熱40W相当
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70177468
AD-2679-L
¥
30,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください