山田照明
屋外ウォールライト
LED電球を使用した光源交換可能なブラケット。
さまざまなシーンでご利用いただけます。
幅(mm)
110
高さ(mm)
110
取付方式
工事
奥行(mm)
115
電圧(V)
100専用
消費電力(W)
4.1
口金
E17
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
62
光源寿命
40000
LED
LED電球
耐水性
防雨
光束(Lm)
254
適合ランプ
LDA4L-H-E17/S/40W(東芝)
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
従来光源
白熱40W相当
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70177477
AD-2688-L
アルミダイキャスト(黒色塗装)/アクリル(クリア)
0.9
¥
17,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70177486
AD-2689-L
アルミダイキャスト(黒色塗装)/アクリル(クリア)
0.9
¥
17,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70177495
AD-2692-L
アルミダイキャスト(黒色塗装)/アクリル(クリア)
0.7
¥
17,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70177504
AD-2693-L
アルミダイキャスト(ダークシルバー塗装)/アクリル(クリア)
0.7
¥
17,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください