山田照明
バリードライト
さまざまな空間で活用されてきた極小シリーズで、電源内蔵タイプを実現しました。
地中埋設照明でも究極の寸法を実現し、光だけが存在する世界を造りあげます。
幅(mm)
66
材質/仕上
ステンレス/強化ガラス(クリア)
質量(kg)
2.3
取付方式
工事
電圧(V)
100専用
消費電力(W)
3.8
色温度(K)
2700
埋め込み深さ(mm)
105
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
26.6
光源寿命
40000
LED
LED一体型
耐水性
防雨
光束(Lm)
101
配光角度(°)
59
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
従来光源
白熱25W相当
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70177556
AD-2928-LL
¥
100,500
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください