山田照明
ウォールライト・屋外スポットライト
白熱ビームランプ150W相当のLED電球を用いたリーズナブルで光源交換可能なスポットライト。センサ付タイプは防犯用途に適しています。
適合
【使用可能ランプ】E26白熱ビームランプ:東芝製・パナソニック製専用BF(S)110V150Wまで
質量(kg)
1.2
取付方式
工事
電圧(V)
100専用
消費電力(W)
11.7×1
口金
E26
機能
照度センサ・人感センサ
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
85.4
光源寿命
40000
LED
LED電球
耐水性
防雨
光束(Lm)
1000
適合ランプ
東芝製LDR12N(L)-W
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
従来光源
ビーム球150W相当
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70177599
AN-2961
アルミダイキャスト(黒色塗装)
196(ランプ装着時)/179(ランプ未装着時)
217(ランプ装着時)/204(ランプ未装着時)
¥
24,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70177608
AN-2962
アルミダイキャスト(ダークシルバー色塗装)
196(ランプ装着時)/179(ランプ未装着時)
217(ランプ装着時)/204(ランプ未装着時)
¥
24,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70177617
AN-2963
アルミダイキャスト(黒色塗装)
215
231
¥
28,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70177626
AN-2964
アルミダイキャスト(ダークシルバー色塗装)
215
231
¥
28,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください