山田照明
ガーデンライト
白熱60W相当 60℃未満 防雨型
※LED素子にはバラツキがあるため同一形名の器具においても光色、明るさが異なる場合があります。
材質/仕上
アルミダイキャスト(黒色塗装) / 乳白ガラス
質量(kg)
2.2
高さ(mm)
312
径(Φmm)
256
取付方式
工事
電圧(V)
100専用
消費電力(W)
7.8
口金
E26
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
93
光源寿命
40000
LED
LED電球
耐水性
防雨
光束(Lm)
726
適合ランプ
東芝製LDA8L-G/60W
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
従来光源
白熱60W相当
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70177653
AD-2967-L
¥
29,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください