屋外スポットライト

屋外スポットライト - 山田照明屋外スポットライト - 山田照明屋外スポットライト - 山田照明屋外スポットライト - 山田照明屋外スポットライト - 山田照明屋外スポットライト - 山田照明屋外スポットライト - 山田照明屋外スポットライト - 山田照明

”より小さく”。
小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。
建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。
電源ユニットを灯体に内蔵することで、すっきりとしたデザインになっています。

電圧(V)AC100耐水性防雨LEDLED一体型従来光源ダイクロハロゲン65W相当消費電力(W)11.2埋め込み深さ(mm)269質量(kg)1.6材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/カバー:アクリル(クリア・マット)長さ(mm)165直径(Φmm)62高さ(mm)200LED寿命(時間)40000調光の可否内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配光角度(°)
色温度(K)
演色指数(Ra)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70177766AD-3140-L1630008370.2
43,300
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
70177775AD-3140-N1650007080.8
43,300
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
70177784AD-3141-L3330008366.2
43,300
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
70177793AD-3141-N3350007076.1
43,300
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする