屋外スポットライト

屋外スポットライト - 山田照明屋外スポットライト - 山田照明屋外スポットライト - 山田照明屋外スポットライト - 山田照明屋外スポットライト - 山田照明屋外スポットライト - 山田照明屋外スポットライト - 山田照明屋外スポットライト - 山田照明

”より小さく”。
小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。
建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。
電源ユニットを灯体に内蔵することで、すっきりとしたデザインになっています。

電圧(V)AC100耐水性防雨LEDLED一体型従来光源HID70W相当消費電力(W)35.4埋め込み深さ(mm)269質量(kg)2.9材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/カバー:強化ガラス(クリア)長さ(mm)217直径(Φmm)122高さ(mm)259LED寿命(時間)40000調光の可否内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配光角度(°)
色温度(K)
演色指数(Ra)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70177845AD-3144-L1830008389.8
70,500
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70177854AD-3144-N18500070103.3
70,500
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70177863AD-3145-L3630008376.9
70,500
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70177879AD-3145-N3650007088.5
70,500
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする