山田照明
薄型屋外ウォールライト
わずか25mm厚の極薄小型ブラケット。
光学制御されたスプレッドレンズの効果で広範囲に光を飛ばし、光のグラデーションで壁を演出します。
歩行の安全性を確保しながら、印象的な夜のシーンを創り出します。
幅(mm)
100
材質/仕上
本体:アルミ(ダークシルバー塗装)/カバー:アクリル(クリア・一部消し)
質量(kg)
0.3
高さ(mm)
100
取付方式
工事
奥行(mm)
25
電圧(V)
100専用
消費電力(W)
6
色温度(K)
3000
埋め込み深さ(mm)
67
光源色
電球色
光源寿命
40000
LED
LED一体型
耐水性
防雨
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
従来光源
白熱60W相当
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70178064
AD-3173-L
27.5
165
¥
47,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70178073
AD-3174-L
33.6
202
¥
47,800
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください