曜日別特売

ガーデンライト

ガーデンライト - 山田照明ガーデンライト - 山田照明ガーデンライト - 山田照明ガーデンライト - 山田照明ガーデンライト - 山田照明ガーデンライト - 山田照明ガーデンライト - 山田照明ガーデンライト - 山田照明

光学制御された完全なグレアレスで器具の存在感をなくします。
シンプルなフォルムで景観に溶け込みます。
独自開発したスプレッドレンズで広範囲に光が届くように光学制御され、やわらかい光が空間に広がりを与えます。

電圧(V)100専用耐水性防雨取付方式工事色温度(K)3000演色指数(Ra)80LEDLED一体型従来光源白熱60W相当光源寿命40000径(Φmm)100光源色電球色調光の可否内容量1個
全6種類を絞り込む
消費電力(W)
質量(kg)
エネルギー消費効率(Lm/W)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
埋め込み深さ(mm)
質量(kg)
材質/仕上
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70178089AD-3175-L6.72101.2本体:アルミ(ダークシルバー塗装)・ステンレス(黒色塗装)/カバー:アクリル(クリア・一部消し)18.6
66,800
40,980
45,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
70178098AD-3176-L6.72101.2本体:アルミ(ダークシルバー塗装)・ステンレス(黒色塗装)/カバー:アクリル(クリア・一部消し)24.5
66,800
40,980
45,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
70178107AD-3177-L63001.1本体:アルミ(ダークシルバー塗装)/カバー:アクリル(クリア・一部消し)26.5
64,800
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70178116AD-3178-L63001.1本体:アルミ(ダークシルバー塗装)/カバー:アクリル(クリア・一部消し)37.8
64,800
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70178125AD-3179-L63001.4本体:アルミ(ダークシルバー塗装)/カバー:アクリル(クリア・一部消し)26.5
65,800
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70178134AD-3180-L63001.4本体:アルミ(ダークシルバー塗装)/カバー:アクリル(クリア・一部消し)37.8
65,800
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする