屋外スポットライト

屋外スポットライト - 山田照明屋外スポットライト - 山田照明屋外スポットライト - 山田照明屋外スポットライト - 山田照明

”より小さく”。
小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現。
建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出。
業界最小のわずかΦ35mmの筒型灯具(単1電池とほぼ同じ径)。
電源内蔵灯具だから実現できたシンプルなデザイン。

電圧(V)AC100耐水性防雨色温度(K)3000演色指数(Ra)83LEDLED一体型従来光源ダイクロハロゲン50W相当調光方式位相制御方式消費電力(W)7.3材質/仕上本体:アルミ・ステンレス(黒色塗装)/カバー:ガラス(クリア)直径(Φmm)35光源色電球色LED寿命(時間)40000電源ユニットプラグ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配光角度(°)
埋め込み深さ(mm)
質量(kg)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70178168AD-3204-L201451.370
39,600
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
70178177AD-3205-L351451.359.5
39,600
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
70178186AD-3206-L203001.970
56,800
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
70178195AD-3207-L353001.959.5
56,800
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする