山田照明
ウォールライト・屋外スポットライト
屋外用スポットライト。
ダークシルバー塗装を施した、洗練された外観が特長。
長さ(mm)
145
材質/仕上
本体:アルミダイキャスト(ダークシルバー塗装)/カバー:強化ガラス(クリア)
質量(kg)
0.9
径(Φmm)
75
取付方式
工事
奥行(mm)
194
電圧(V)
100専用
消費電力(W)
8.2
機能
人感センサ
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40000
LED
LED一体型
耐水性
防雨
演色指数(Ra)
82
調光の可否
否
従来光源
ダイクロハロゲン50W相当
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
配光角度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70178299
AD-3221-LL
37.4
307
39
¥
44,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70178283
AD-3220-LL
41.7
342
24
¥
44,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください