山田照明
屋外ウォールライト
グレアレスでありながら均整度の高いワイド配光のシリーズです。
幅(mm)
110
材質/仕上
アルミダイキャスト(ダークシルバー塗装)/アクリル(クリア片面マット)
質量(kg)
0.5
高さ(mm)
110
取付方式
工事
奥行(mm)
32
電圧(V)
100~240
消費電力(W)
3.9
色温度(K)
3000
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
38.4
光源寿命
4000
LED
LED一体型
耐水性
防雨
光束(Lm)
150
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
従来光源
白熱40W相当
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70178405
AD-3244-L
¥
29,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください