山田照明
ガーデンライト
グレアレスでありながら均整度の高いワイド配光のシリーズです。
幅(mm)
82
材質/仕上
アルミダイキャスト(ダークシルバー塗装)/アクリル(クリア片面マット)
高さ(mm)
110
取付方式
工事
奥行(mm)
500
電圧(V)
100~240
消費電力(W)
7.5
色温度(K)
3000
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
26.8
光源寿命
4000
LED
LED一体型
耐水性
防雨
光束(Lm)
201
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
従来光源
白熱60W相当
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
埋め込み深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70178414
AD-3245-L
2.3
250
¥
71,100
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70178423
AD-3246-L
3.2
300
¥
79,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください