山田照明
ブラケットライト
シャンデリア灯具を利用したブラケット。
ラスティー塗装使用。硬質ガラス消しタイプ。
白熱灯40W相当。
非調光。2700K Ra80。
材質/仕上
鋼(ラスティー塗装) / 硬質ガラス(消し)
質量(kg)
0.7
電圧(V)
100専用
消費電力(W)
4.2
口金
E17
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×335×180
色温度(K)
2700
光源色
(LED)電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
90.9
LED
LED電球
光束(Lm)
382
LED寿命(時間)
40000
適合ランプ
東芝製LDA4L-G-E17/S/40W
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
従来光源
白熱40W相当
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70178579
BD-2164-L
¥
40,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください