山田照明
シャンデリア
ひかえめな華やかさ。
斜めにカットした乳白ガラスを花びら状に配置したシャンデリア。
シンプルでモダンなテイストと華やかで優美な雰囲気がバランスよく融合しています。
取付方式
取付簡易型
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
80
口金
E26
適合ランプ
東芝製LDA8L-G-K/60W
適合
【使用可能】電球形蛍光灯(E26A15形)/白熱普通球60W
材質/仕上
鋼(クロームメッキ)/乳白ガラス(消し)
電圧(V)
100専用
エネルギー消費効率(Lm/W)
80.4
光源寿命
40,000時間
光源色
電球色
調光の可否
否
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適用畳数
幅(Φmm)
質量(kg)
定格光束(Lm)
消費電力(W)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70178789
CD-4286-L
~4.5畳
545
2.7
2508
31.2
220
¥
68,400
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70178798
CD-4287-L
~8畳
600
4
3762
46.8
247
¥
114,300
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70178807
CD-4288-L
~12畳
700
5.9
5016
62.4
247
¥
136,400
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください