曜日別特売

シャンデリア

シャンデリア - 山田照明シャンデリア - 山田照明シャンデリア - 山田照明シャンデリア - 山田照明シャンデリア - 山田照明シャンデリア - 山田照明

可憐でフェミニンなガラスグローブ。
花びらをモチーフにした乳白色ガラスグローブが優しく、少しノスタルジックな表情。
スズランのようにかわいらしいグローブが印象的。
濃茶色のアイアンアームとミディアムオーク色の木飾りを合わせ、可愛らしくエレガントなスタイルに仕上げました。
アームは黒に近い濃茶色。
日中はくっきりと清廉な印象が、ランプ点灯時はより赤みを増して柔らかな印象に変化します。

適合【使用可能】電球形蛍光灯(E26A15形)/白熱普通球60W材質/仕上鋼(ダークブラウン塗装)/天然木(ミディアムオーク色仕上)/乳白ガラス(消し)高さ(mm)290取付方式取付簡易型電圧(V)100専用口金E26色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)80.8光源寿命40,000時間適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W演色指数(Ra)80調光の可否内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
幅(Φmm)
定格光束(Lm)
適用畳数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70178816CD-4289-L4.331.25102524~4.5畳
84,400
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70178825CD-4290-L6.246.86403786~8畳
110,800
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
70178834CD-4291-L8.262.47605048~12畳
151,800
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする