シャンデリア

シャンデリア - 山田照明シャンデリア - 山田照明シャンデリア - 山田照明シャンデリア - 山田照明シャンデリア - 山田照明シャンデリア - 山田照明

きわめてシンプルに。
無駄が省かれた、洗練のフォルムは、シャープで清々しさを感じさせます。
計算しつくされたフォルムラインの表情は、あくまでもさりげなく、どんなインテリアにもマッチする柔軟性を含んでいます。
シリンダーフォルムを美しく見せるために、ランプ取り付け部をグローブの中に埋め込んだシンプルへのこだわりの設計。

取付方式工事色温度(K)2700演色指数(Ra)83口金E17適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W材質/仕上鋼(クロームメッキ)/乳白ガラス(消し)電圧(V)100専用エネルギー消費効率(Lm/W)85.2光源寿命40,000時間高さ(mm)320光源色電球色調光の可否内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
従来光源
幅(Φmm)
質量(kg)
定格光束(Lm)
消費電力(W)
適用畳数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70178983CD-4321-L白熱160W相当4004.8143216.8-
142,500
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70178999CD-4322-L白熱240W相当5506.7214825.2-
198,500
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
70179008CD-4323-L白熱320W相当7008.7286433.6~6畳
252,500
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする