山田照明
シャンデリア
花びらモチーフのグローブはしなやかさとシャープさを兼ね備えたフォルム。
シックで大人の品位を感じさせます。
適合
【使用可能】E26ボール球Φ70 60W/普通電球60W
材質/仕上
鋼(アンティーク調仕上)/ガラス(消し)
高さ(mm)
315
取付方式
取付簡易型
電圧(V)
100専用
口金
E26
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
78.8
光源寿命
40,000時間
適合ランプ
東芝製LDA8L-G-K/60W
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
幅(Φmm)
定格光束(Lm)
適用畳数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70179044
CD-4327-L
3.7
31.2
640
2460
~4.5畳
¥
101,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70179053
CD-4328-L
5.5
46.8
720
3690
~8畳
¥
125,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70179069
CD-4329-L
7.2
62.4
800
4920
~12畳
¥
178,400
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください